曜日別特売

ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード

ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード - ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード - ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード - ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Mic/Line プリアンプ拡張カード - ATEN

AP902はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたMic/Line入力インターフェース拡張カードです。
プリアンプを内蔵したこの拡張カードはマイクおよびLineのバランス/アンバランスオーディオ信号を処理し、APシリーズを中心とするオーディオシステムを強化します。
ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応
マイク/Lineレベルでのバランス/アンバランスオーディオ信号をATEN APシリーズに入力
調整可能なゲインレベル-入力ソースの様々な強度レベルに対応
ノイズフロアを下げ、ダイナミックレンジを改善して高品質なサウンドパフォーマンスを実現するように設計されたプリアンプ
拡張スロットに簡単接続

仕様システム:【歪み率】THD+N: Line In <0.01 % / +4dBu / @1kHz / 0dB Gain、Mic In <0.1 % / -20dBu / @1kHz / 0dB Gain【周波数特性】50~20kHz / +/-0.5dB、ライン入力~ATEN APシリーズライン出力間付属品クイックスタートガイド ×1質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル入力【マイクロフォン】ゲインレンジ -6~+36dB / インピーダンス 3kΩ / <ライン>【ゲインレンジ】-6~+36dB【最大出力レベル】+24dBu / (規定入力レベル: +4dBu)【インピーダンス】バランス:20kΩ/アンバランス:10kΩ準拠規格認証:FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19431146AP902
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする