曜日別特売

ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード

ATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード - ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード - ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード - ATENATEN DSPパワーアンプ APシリーズ用 Dante入力拡張カード - ATEN

AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。
AP901とAPアンプの連携により、デジタルミキサーやDSPなどのさまざまなDante対応機器との統合が可能になります。
ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応
高品質で低遅延のDante Audio over IP 2系統の入力サポート
ATEN APシリーズをDante対応のデジタルミキサー、プロセッサー、メディアプレーヤーと接続
24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz
Dante コントローラーソフトウェア互換
拡張スロットに簡単接続
Dante LANネットワーク経由でFWアップグレード

その他【オーディオサンプリングレート】24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz付属品クイックスタートガイド ×1質量(kg)0.122寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22材質(ケース)メタルパネル準拠規格認証 FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)プロトコル【ネットワーク】1000/10000 Mbps Dante Ultimo、コネクター RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19431137AP901
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする