カナヱ塗料
速乾マリンコート
1液で作業性に優れています。
耐候性に優れ、下塗り塗料の組み合わせにより優れた耐久性を発揮します。
耐海水性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
速乾性で高光沢な仕上がりです。
用途
船舶外舷、デッキ、上甲部、居住区、一般鉄骨構造物の上塗りなど
色
シルバー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19430927
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750