曜日別特売

ゴミサワデー抗菌プラス

ゴミサワデー抗菌プラス - 小林製薬ゴミサワデー抗菌プラス - 小林製薬
(1件のレビュー)

消臭香料が香りフィルムから広がり、ゴミ箱特有のニオイ(生ゴミ臭・腐敗臭)をしっかり消臭します
抗菌成分配合で、生ゴミ臭の原因菌にも効きます
グリーンアップルミントのすっきりとした香りが広がります
ゴミ箱に貼るだけ
約1~2か月間持続しますへ

香りグリーンアップルミント危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.7mL危険物の性状非水溶性内容量1個(3mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19437087-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19437087
2025-06-15
用途: ごみ箱の蓋に
千田重機興業建設業・工事業

完璧に消えるとまではいきませんが、そこそこ消臭効果はあるかなとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする