(1件のレビュー)

各種の消臭作用を持つアミノ酸系消臭成分を配合
透明ビーズが様々な気になるニオイを効果的に消臭します
ニオイの発生源のできるだけ近くでよどんだニオイを感じるところにお使いください

危険物の類別非危険物
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
正面19437778-1個(315g)本体ほのかなせっけん
420
399
439(税込)
当日出荷
正面19437787-1個(630g)本体ほのかなせっけん
735
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
正面19437796-1個(270g)つめかえ用無香料
220
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
正面19437805-1個(630g)本体無香料
735
699
769(税込)
当日出荷
正面19437821-1個(315g)本体無香料
420
399
439(税込)
当日出荷
正面19437830-1個(270g)つめかえ用ほのかなせっけん
220
199
219(税込)
翌日出荷
返品不可
正面19437839-1個(648g)つめかえ用ほのかなせっけん
525
499
549(税込)
当日出荷
正面19437848-1個(648g)つめかえ用無香料
525
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 匂いは無いが匂い消しに
サービス業

家内が以前に無臭間の購入してきたので、何も味気が無いので、今回は少し石鹸の香りが良いかなと思い購入しました、商品が届いて使用してみるとホンノリ香るのか気に入りました、購入して正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする