多摩電子
回転式USBケーブルC to C
ケーブル定格:20V/5A
USB規格:USB2.0
通信速度:480Mbps
カラー:ブラック
ケーブル長:約1.0m
用途
PD100W対応USB-C to Cケーブル
ケーブルの角度が変えられる180度回転コネクタ採用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19436588
TH285CC10K
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください