YAMAZEN(山善)
工場扇用 収納カバー
工場扇用収納カバー
オフシーズンのホコリ・ゴミよけに
【対応サイズ】45cm羽根タイプの工場扇にご使用頂けます
用途
収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け
材質
ポリエステル、裏面 シルバーコーティング
質量(g)
80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
45×25×60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19437927
YZ-KC
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください