千羽鶴印(エンテック)
PPトレー
シンプルで軽くて丈夫な使いやすいトレー。カラーで和・中・洋で使い分け可能
用途
食事の配膳に
材質
ポリプロピレン
サイズ(cm)
26
対応
食洗対応
耐熱温度(℃)
130
内容量
1枚
注意
※長時間交互に重ねたり、不安定に立てかけたりすると変形する場合があります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19436396
6108I
アイボリー
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
19436405
6108BU
アイスブルー
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
19436421
6108BR
ブラウン
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
19436430
6108FR
エンジ
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください