組端子台

組端子台 - 東洋技研
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11内容量1個
全275種類を絞り込む
極数
275種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19433648VTXL-1.5/2-PE-1P1P
652
569
626(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433657VTXL-1.5/2-PE-2P2P
972
839
923(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433666VTXL-1.5/2-PE-3P3P
1,290
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433675VTXL-1.5/2-PE-4P4P
1,608
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433691VTXL-1.5/2-PE-5P5P
1,927
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
19433700VTXL-1.5/2-PE-6P6P
2,246
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433709VTXL-1.5/2-PE-7P7P
2,565
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433718VTXL-1.5/2-PE-8P8P
2,883
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433727VTXL-1.5/2-PE-9P9P
3,201
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433736VTXL-1.5/2-PE-10P10P
3,521
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433745VTXL-1.5/2-PE-11P11P
3,839
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433761VTXL-1.5/2-PE-12P12P
4,158
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433770VTXL-1.5/2-PE-13P13P
4,476
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433779VTXL-1.5/2-PE-14P14P
4,794
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433788VTXL-1.5/2-PE-15P15P
5,114
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433797VTXL-1.5/2-PE-16P16P
5,432
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433806VTXL-1.5/2-PE-17P17P
5,751
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433815VTXL-1.5/2-PE-18P18P
6,069
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433831VTXL-1.5/2-PE-19P19P
6,388
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433840VTXL-1.5/2-PE-20P20P
6,707
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433849VTXL-1.5/2-PE-21P21P
7,025
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433858VTXL-1.5/2-PE-22P22P
7,344
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433867VTXL-1.5/2-PE-23P23P
7,663
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433876VTXL-1.5/2-PE-24P24P
7,981
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433885VTXL-1.5/2-PE-25P25P
8,300
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433901VTXL-1.5/2-PE-26P26P
8,618
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433910VTXL-1.5/2-PE-27P27P
8,937
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433919VTXL-1.5/2-PE-28P28P
9,256
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433928VTXL-1.5/2-PE-29P29P
9,574
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433937VTXL-1.5/2-PE-30P30P
9,893
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433946VTXL-1.5/2-PE-31P31P
10,212
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433955VTXL-1.5/2-PE-32P32P
10,530
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433971VTXL-1.5/2-PE-33P33P
10,849
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433980VTXL-1.5/2-PE-34P34P
11,167
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433989VTXL-1.5/2-PE-35P35P
11,487
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
19433998VTXL-1.5/2-PE-36P36P
11,805
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434007VTXL-1.5/2-PE-37P37P
12,123
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434016VTXL-1.5/2-PE-38P38P
12,442
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434025VTXL-1.5/2-PE-39P39P
12,761
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434041VTXL-1.5/2-PE-40P40P
13,080
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434050VTXL-1.5/2-PE-41P41P
13,398
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434059VTXL-1.5/2-PE-42P42P
13,716
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434068VTXL-1.5/2-PE-43P43P
14,036
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434077VTXL-1.5/2-PE-44P44P
14,354
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434086VTXL-1.5/2-PE-45P45P
14,672
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434095VTXL-1.5/2-PE-46P46P
14,991
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434111VTXL-1.5/2-PE-47P47P
15,310
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434120VTXL-1.5/2-PE-48P48P
15,629
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434129VTXL-1.5/2-PE-49P49P
15,947
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
19434138VTXL-1.5/2-PE-50P50P
16,265
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする