曜日別特売

ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)

ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) - FSC藤原産業ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) - FSC藤原産業ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) - FSC藤原産業ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) - FSC藤原産業ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) - FSC藤原産業ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器) - FSC藤原産業

ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。
デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。
本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。
最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。
本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。
作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。
防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。

質量(kg)-電源カウンター:100V消費電力70mA内容量1式
注意
※本製品は完全防水ではありません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
範囲(mm)
最小目盛(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19436947DTM-01A1000計測:9000.01
オープン
419,800
461,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19436938DTM-05A2400計測:20000.05
オープン
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする