福山ゴム工業
長靴
オール耐油加工で胴長タイプ
質量(g)
810(Lサイズ)
材質(アッパー)
耐油PVC
丈(cm)
37.5
材質(底部)
耐油PVC
足囲
3E
内容量
1足
全8種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ
3L
L
LL
M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19440280
ガロア#2
ホワイト
M
¥3,980
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
19440289
ガロア#2
ホワイト
L
¥3,980
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
19440298
ガロア#2
ホワイト
LL
¥3,980
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
19440307
ガロア#2
ホワイト
3L
¥3,980
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
19440325
ガロア#2
ブラック
L
¥3,980
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
19440350
ガロア#2
ブラック
3L
¥3,980
¥
3,898
¥4,288
(税込)
4日以内出荷
19440316
ガロア#2
ブラック
M
¥3,980
取扱い終了
19440341
ガロア#2
ブラック
LL
¥3,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください