曜日別特売

ゴム付ナラシノリ付50mm幅

ゴム付ナラシノリ付50mm幅 - TSオリジナル(高翔産業)ゴム付ナラシノリ付50mm幅 - TSオリジナル(高翔産業)

従来品より半分の長さになりました(幅50mm×長さ500mm、ゴム2mm+バッカー10mm)
ゴム付きのバッカーにのりを付けました!
接着剤不要ですぐに使用できます。
職人さんの様々なこだわりや要望に対応!

硬さゴム:黄色(柔らかめ)≦青色(黄色よりわずかに硬め)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19443825532-44
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする