ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト

ネックファン  羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト - NAKAGAMIネックファン  羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト - NAKAGAMIネックファン  羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト - NAKAGAMIネックファン  羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト - NAKAGAMIネックファン  羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト - NAKAGAMIネックファン  羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト - NAKAGAMIネックファン  羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト - NAKAGAMIネックファン  羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト - NAKAGAMI
(1件のレビュー)

首にかけて両手を自由に使える扇風機
ポケットにも収納できるコンパクトサイズ
首への負担が少ない軽量約180g
くるくる巻いて長さを調節可能
風量は3段階で調節可能
髪を巻き込まない安全な羽根なしタイプ
丸めて収納できる付属ケースはカラビナ付きなのでカバン等に付けて持ち運べます

用途首掛け扇風機 ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト くるくるネックファン 可愛い USB おしゃれ付属品本体、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書材質ABS、シリコン質量(g)180連続使用時間約1.5-6時間(選んだ風量により異なります)風量3段階切り替え可能(弱・中・強)充電時間約3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.9×4.2(収納時)内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 1600mAh内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19446589YNG-KRNF161(BE)ベージュ
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
19446607YNG-KRNF161(GY)グレー
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
19446598YNG-KRNF161(BL)ブルー
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 奥さんが洗濯物を干す、取り込む、掃除機掛けに使用している
花房設備工業建設業・工事業

軽量で大変気に入っているみたいですが、重さ据置で使用時間がもう少し長くなれば言う事なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする