愛情介護
821696 斜め釦ホールポロシャツ
用途
機能満載の定番ポロシャツ。斜めボタンホールタイプ
素材
ポリエステル70%・綿30%、衿部分:ポリエステル100%、袖リブ部分:ポリエステル95%・ポリウレタン5%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19445776
821696-01
ベージュ
M~L
¥3,580
取扱い終了
19445785
821696-03
ベージュ
LL
¥3,580
取扱い終了
19445801
821696-11
ブルー
M~L
¥3,580
取扱い終了
19445810
821696-13
ブルー
LL
¥3,580
取扱い終了
19445819
821696-21
パープル
M~L
¥3,580
取扱い終了
19445828
821696-23
パープル
LL
¥3,580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください