820300ジャカードポロシャツ

820300ジャカードポロシャツ - 愛情介護
用途価格が魅力の定番ポロシャツサイズM~L素材ポリエステル70%・綿30%、衿部分:ポリエステル100%、袖リブ部分:ポリエステル95%・ポリウレタン5%内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19445995820300-21パープル
2,480
取扱い終了
19446011820300-31グレーパープル
2,480
取扱い終了
19446020820300-41ネイビー
2,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする