ネックマッサージャー 充電式

ネックマッサージャー 充電式 - 惣田製作所ネックマッサージャー 充電式 - 惣田製作所ネックマッサージャー 充電式 - 惣田製作所ネックマッサージャー 充電式 - 惣田製作所ネックマッサージャー 充電式 - 惣田製作所ネックマッサージャー 充電式 - 惣田製作所ネックマッサージャー 充電式 - 惣田製作所ネックマッサージャー 充電式 - 惣田製作所

手ぶらで首肩をながらマッサージできるネックマッサージャー
6つのモミ玉で本格的な掴みもみ
場所を選ばずにマッサージが可能
前止め式の固定ベルトで手の届かない場所にもしっかり当たる
静音高耐久のブラシレスDCモーターを採用
ヒーター搭載
カバーを取り外して洗濯可能

用途ネックマッサージャー 首肩マッサージ器 充電式 手ぶらネックマッサージャー ハンズフリー温熱 コードレス付属品専用USBケーブル(USBタイプC-タイプA 50cm) ※アダプターは付属しておりません材質ABS樹脂、ポリエステル、ウレタンフォーム質量(kg)1.5グレー連続使用時間(分)約75充電時間約6時間定格時間(分)15保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×18医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AABZX00033000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器充電端子USB-C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19446467N-27
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする