らく洗いフードプロセッサー

らく洗いフードプロセッサー - マカフルらく洗いフードプロセッサー - マカフルらく洗いフードプロセッサー - マカフルらく洗いフードプロセッサー - マカフルらく洗いフードプロセッサー - マカフルらく洗いフードプロセッサー - マカフルらく洗いフードプロセッサー - マカフルらく洗いフードプロセッサー - マカフル

らくに洗えるフードプロセッサー。
きざむ、おろす、つぶす、練る、まぜるの1台5役。
ブレード軸先端とガラス容器中央のマグネットがピタッとくっつく新構造。
穴や凹凸がないため、食材がつまりにくく洗いやすい。
オールインワン収納&スッキリデザイン。
料理研究家監修のレシピブック付属。

付属品お手入れブラシ、レシピブック消費電力(W)200電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)1.6(付属品を除く)回転数(無負荷時)20,000回転/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W184×D158×H252定格時間1分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19443938MKF-1B
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする