カーペットリンスクリーナー専用の洗浄剤です。清水タンク(1.7L)に対して、汚れの程度に応じてキャップ1~2杯を加えて希釈します。スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。
お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。
洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。
速乾性
しっかり洗浄
適度に使うのに理想的
ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています
ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています
ドイツ製