ATEN
ATEN純正アダプター
消費電流(A)
4
入力仕様
AC 100V~240V
出力仕様
DC5V
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
【電源プラグ】2.1×5.5×7.5
グリーンマーク
認定
内容量
1個
注意
※単品で購入される場合にはACコードが添付されていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19448531
0AD8-8F05-40M2
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください