曜日別特売

電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル

電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル - 冨士電線

ツイストペアで漏話特性が向上しました。
電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。
少対ケーブルで工事が簡単です。
電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。
識別が容易で工事の能率アップします。
各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。

用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
全49種類を絞り込む
対数(P)
仕上外径(Φmm)
内容量
49種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
概算質量(kg/km)
対数(P)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19448619EM-ICT 0.4mmX2P1箱(200m)0.41424
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448628EM-ICT 0.5mmX1P1箱(200m)0.51113
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448637EM-ICT 0.5mmX2P1箱(200m)0.51924.5
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448646EM-ICT 0.5mmX3P1箱(200m)0.52334.5
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448655EM-ICT 0.5mmX4P1箱(200m)0.52945
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448671EM-ICT 0.5mmX10P1巻(10m)0.560107
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448680EM-ICT 0.5mmX10P1巻(20m)0.560107
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448689EM-ICT 0.5mmX10P1巻(30m)0.560107
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448698EM-ICT 0.5mmX10P1巻(40m)0.560107
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448707EM-ICT 0.5mmX10P1巻(50m)0.560107
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448716EM-ICT 0.5mmX10P1巻(60m)0.560107
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448725EM-ICT 0.5mmX10P1巻(70m)0.560107
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448741EM-ICT 0.5mmX10P1巻(80m)0.560107
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448750EM-ICT 0.5mmX10P1巻(90m)0.560107
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448759EM-ICT 0.5mmX10P1巻(100m)0.560107
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448768EM-ICT 0.5mmX20P1巻(10m)0.5111209
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448777EM-ICT 0.5mmX20P1巻(20m)0.5111209
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448786EM-ICT 0.5mmX20P1巻(30m)0.5111209
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448795EM-ICT 0.5mmX20P1巻(40m)0.5111209
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448811EM-ICT 0.5mmX20P1巻(50m)0.5111209
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448820EM-ICT 0.5mmX20P1巻(60m)0.5111209
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448829EM-ICT 0.5mmX20P1巻(70m)0.5111209
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448838EM-ICT 0.5mmX20P1巻(80m)0.5111209
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448847EM-ICT 0.5mmX20P1巻(90m)0.5111209
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448856EM-ICT 0.5mmX20P1巻(100m)0.5111209
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448865EM-ICT 0.5mmX30P1巻(10m)0.51803012.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448881EM-ICT 0.5mmX30P1巻(20m)0.51803012.5
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448890EM-ICT 0.5mmX30P1巻(30m)0.51803012.5
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448899EM-ICT 0.5mmX30P1巻(40m)0.51803012.5
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448908EM-ICT 0.5mmX30P1巻(50m)0.51803012.5
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448917EM-ICT 0.5mmX30P1巻(60m)0.51803012.5
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448926EM-ICT 0.5mmX30P1巻(70m)0.51803012.5
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448935EM-ICT 0.5mmX30P1巻(80m)0.51803012.5
オープン
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448951EM-ICT 0.5mmX30P1巻(90m)0.51803012.5
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448960EM-ICT 0.5mmX30P1巻(100m)0.51803012.5
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448969EM-ICT 0.65mmX1P1箱(200m)0.651513.5
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448978EM-ICT 0.65mmX2P1箱(200m)0.652725
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448987EM-ICT 0.65mmX3P1箱(200m)0.653535.5
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19448996EM-ICT 0.65mmX4P1箱(200m)0.654346
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19449005EM-ICT 0.65mmX10P1巻(10m)0.6596108.5
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19449021EM-ICT 0.65mmX10P1巻(20m)0.6596108.5
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19449030EM-ICT 0.65mmX10P1巻(30m)0.6596108.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19449039EM-ICT 0.65mmX10P1巻(40m)0.6596108.5
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19449048EM-ICT 0.65mmX10P1巻(50m)0.6596108.5
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19449057EM-ICT 0.65mmX10P1巻(60m)0.6596108.5
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19449066EM-ICT 0.65mmX10P1巻(70m)0.6596108.5
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19449075EM-ICT 0.65mmX10P1巻(80m)0.6596108.5
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19449091EM-ICT 0.65mmX10P1巻(90m)0.6596108.5
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
19449100EM-ICT 0.65mmX10P1巻(100m)0.6596108.5
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする