ワイヤレスマイクケース

ワイヤレスマイクケース - GATOR Caseワイヤレスマイクケース - GATOR Caseワイヤレスマイクケース - GATOR Caseワイヤレスマイクケース - GATOR Caseワイヤレスマイクケース - GATOR Caseワイヤレスマイクケース - GATOR Caseワイヤレスマイクケース - GATOR Caseワイヤレスマイクケース - GATOR Case

ワイヤレスマイクシステムを安全に持ち運び。Gator Cases GTSA-MICW6は、耐久性のあるミリタリーグレードポリエチレン製ハードケースで、ワイヤレスマイクを6本収納可能です。マイク本体に加え、バッテリーの収納スペースも確保し、必要なアクセサリーをまとめて運べます。内部のフォーム加工が移動時の衝撃からマイクを保護。TSA承認ロック付きラッチを備えているため、航空機での移動も安心です。人間工学に基づいたハンドルで持ち運びやすく、ツアーやイベントでのワイヤレスマイク管理に最適なケースです。
・ワイヤレスマイクを最大6本、バッテリーも収納可能
・ミリタリーグレードポリエチレン製による高い耐久性
・機材を保護するフォーム加工された内装
・TSA承認ロック付きラッチで航空機移動に対応
・人間工学に基づいた設計のソフトグリップハンドル
・ブラックパウダーコーティングされたハードウェア
・製品名:TSA Series ATA Molded Case for (6) Wireless Mics
・型番:GTSA-MICW6
・メーカー:Gator Cases
・用途:ワイヤレスマイク6本およびバッテリーの収納・運搬
・素材:ポリエチレン (外装)、フォーム (内装)
・内寸:長さ 457 mm x 幅 356 mm x 高さ 140 mm (18.0 x 14.0 x 5.5 インチ)
・マイク収納部サイズ:長さ 260 mm x 深さ 57 mm (10.25 x 2.25 インチ)
・外寸:長さ 457 mm x 幅 356 mm x 高さ 140 mm (18.0 x 14.0 x 5.5 インチ) ※外部寸法に関する情報に一部不一致が見られましたが、複数の情報源で共通する数値と、製品の性質(マイクケース)を考慮して採用しました。
・重量:3.9 kg (8.6 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408539591

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449538GTSA-MICW6 / Polyethylene
24,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする