マッスルスーツGS-BACK M

マッスルスーツGS-BACK M - マッスルスーツマッスルスーツGS-BACK M - マッスルスーツマッスルスーツGS-BACK M - マッスルスーツマッスルスーツGS-BACK M - マッスルスーツマッスルスーツGS-BACK M - マッスルスーツマッスルスーツGS-BACK M - マッスルスーツマッスルスーツGS-BACK M - マッスルスーツ

マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。
軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。
倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。
本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。
電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。

質量(kg)3.3サイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×290×742動力源ガススプリング(着脱式)保護等級IP56使用環境温度(℃)-20~50適応身長(cm)165~185内容量1個
注意
※ガスの再充填不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449337MS10-M
145,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする