TOP
プラスチックポンプ SG タンク付 米英仏式対応
こんなお得な商品も!
自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付
モノタロウ
¥
1,198
税込
¥
1,318
(93)
楽にポンピングができるタンク付き
用途
英米仏式バルブの自転車に対応
付属品
ボール・ボート・浮き輪用ノズル
材質
樹脂
色
ブラック
質量(g)
約760
ホース長さ(mm)
720
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×680×110
適合バルブタイプ
米英仏式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19458437
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください