TOP
プラスチックポンプ SG 高圧タイプ
英式専用なので使い方が簡単!
用途
子供車・ママチャリ対応の定番ポンプ
材質
樹脂
色
ブラック
質量(g)
約530
ホース長さ(mm)
850
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×660×110
適合バルブタイプ
英式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19458428
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください