曜日別特売

精密セラミックポイント(SMP-S)

精密セラミックポイント(SMP-S) - ヤナセ(柳瀬)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。

用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型内容量1セット(10個)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19464816SMP-S1013320500(#)2000030
6,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464825SMP-S10153201000(#)2000030
6,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464841SMP-S1511320320(#)1500030
11,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464850SMP-S1513320500(#)1500030
14,300
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464859SMP-S15153201000(#)1500030
14,300
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464868SMP-S15532080(#)1500030
11,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464877SMP-S157320120(#)1500030
11,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464886SMP-S2010625220(#)1500035
14,400
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464895SMP-S2011625320(#)1500035
14,400
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464911SMP-S2013625500(#)1500035
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464920SMP-S20156251000(#)1500035
17,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464929SMP-S20562580(#)1500035
14,400
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
19464938SMP-S207625120(#)1500035
14,400
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする