ヤナセ(柳瀬)
フレキシブルグラインダー用フラップホイール
フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
外径(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19464947
UFFA20025-19.05-#600
25
600(#)
19.05
¥
13,060
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19464956
UFFA20025-15.9-#100
25
100(#)
15.9
¥
12,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19464965
UFFA20025-15.9-#120
25
120(#)
15.9
¥
12,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19464981
UFFA20025-15.9-#150
25
150(#)
15.9
¥
12,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19464990
UFFA20025-15.9-#180
25
180(#)
15.9
¥
12,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19464999
UFFA20025-15.9-#240
25
240(#)
15.9
¥
13,060
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465008
UFFA20025-15.9-#320
25
320(#)
15.9
¥
13,060
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465017
UFFA20025-15.9-#40
25
40(#)
15.9
¥
11,870
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465026
UFFA20025-15.9-#400
25
400(#)
15.9
¥
13,060
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465035
UFFA20025-15.9-#60
25
60(#)
15.9
¥
11,870
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465051
UFFA20025-15.9-#600
25
600(#)
15.9
¥
13,060
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465060
UFFA20025-15.9-#80
25
80(#)
15.9
¥
11,870
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465069
UFFA20025-19.05-#100
25
100(#)
19.05
¥
12,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465078
UFFA20025-19.05-#120
25
120(#)
19.05
¥
12,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465087
UFFA20025-19.05-#150
25
150(#)
19.05
¥
12,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465096
UFFA20025-19.05-#180
25
180(#)
19.05
¥
12,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465105
UFFA20025-19.05-#240
25
240(#)
19.05
¥
13,060
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465121
UFFA20025-19.05-#320
25
320(#)
19.05
¥
13,060
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465130
UFFA20025-19.05-#40
25
40(#)
19.05
¥
11,870
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465139
UFFA20025-19.05-#400
25
400(#)
19.05
¥
13,060
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465148
UFFA20025-19.05-#60
25
60(#)
19.05
¥
11,870
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465157
UFFA20025-19.05-#80
25
80(#)
19.05
¥
11,870
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465166
UFFB20015-15.9-#100
15
100(#)
15.9
¥
11,130
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465175
UFFB20015-15.9-#120
15
120(#)
15.9
¥
11,130
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465191
UFFB20015-15.9-#150
15
150(#)
15.9
¥
11,130
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465200
UFFB20015-15.9-#180
15
180(#)
15.9
¥
11,130
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465209
UFFB20015-15.9-#240
15
240(#)
15.9
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465218
UFFB20015-15.9-#320
15
320(#)
15.9
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465227
UFFB20015-15.9-#40
15
40(#)
15.9
¥
10,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465236
UFFB20015-15.9-#400
15
400(#)
15.9
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465245
UFFB20015-15.9-#60
15
60(#)
15.9
¥
10,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465261
UFFB20015-15.9-#600
15
600(#)
15.9
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465270
UFFB20015-15.9-#80
15
80(#)
15.9
¥
10,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465279
UFFB20015-19.05-#100
15
100(#)
19.05
¥
11,130
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465288
UFFB20015-19.05-#120
15
120(#)
19.05
¥
11,130
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465297
UFFB20015-19.05-#150
15
150(#)
19.05
¥
11,130
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465306
UFFB20015-19.05-#180
15
180(#)
19.05
¥
11,130
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465315
UFFB20015-19.05-#240
15
240(#)
19.05
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465331
UFFB20015-19.05-#320
15
320(#)
19.05
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465340
UFFB20015-19.05-#40
15
40(#)
19.05
¥
10,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465349
UFFB20015-19.05-#400
15
400(#)
19.05
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465358
UFFB20015-19.05-#60
15
60(#)
19.05
¥
10,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465367
UFFB20015-19.05-#600
15
600(#)
19.05
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
19465376
UFFB20015-19.05-#80
15
80(#)
19.05
¥
10,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください