ヤナセ(柳瀬)
ユニロンフラップホイール
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
幅(mm)
25
粒度
150(#)
穴径(Φmm)
9.53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
硬度
8A
外径(Φmm)
125
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19465385
NFH-125-25-9.53-#150-8A
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください