ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリット

ホイールブラシ・ユニロンダイヤグリット - ヤナセ(柳瀬)

ダイヤモンド砥粒を含んでいる為、研削力があります。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19465401DB100101010200(#)134000100
24,000
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465410DB100101210400(#)134000100
24,000
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465419DB100101410800(#)134000100
24,000
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465428DB1251015200(#)133000125
56,000
36,980
40,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465437DB1251215400(#)133000125
56,000
36,980
40,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465446DB1251415800(#)133000125
56,000
36,980
40,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465455DB1501025200(#)133000150
75,000
48,980
53,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465471DB1501225400(#)133000150
75,000
48,980
53,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465480DB1501425800(#)133000150
75,000
48,980
53,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465489DB2001025200(#)25.42000200
86,000
55,980
61,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465498DB2001225400(#)25.42000200
86,000
55,980
61,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465507DB2001425800(#)25.42000200
86,000
55,980
61,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465516DB2501025200(#)25.41500250
115,000
74,980
82,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465525DB2501225400(#)25.41500250
115,000
74,980
82,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465541DB2501425800(#)25.41500250
115,000
74,980
82,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465550DB3001025200(#)25.41200305
144,000
92,980
102,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465559DB3001225400(#)25.41200305
144,000
92,980
102,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
19465568DB3001425800(#)25.41200305
144,000
92,980
102,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする