曜日別特売

軸付フラップホイール

軸付フラップホイール - ヤナセ(柳瀬)

研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。

軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度600(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35対応材質木工外径(Φmm)10適合用途バリ取り、キズ取り内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19465647UF1020313
9,200
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする