ヤナセ(柳瀬)
ムゲン軸付フラップ
粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。
用途
金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。
軸径(Φmm)
6
適合用途
ビート取り
内容量
1セット(5個)
注意
※最高使用回転数を超えて使用しないようにしてください。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19465656
MF603010
30
240(#)
18000
60
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465665
MF80154
15
60(#)
15000
80
¥
6,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465681
MF80155
15
80(#)
15000
80
¥
6,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465690
MF80156
15
100(#)
15000
80
¥
6,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465699
MF80157
15
120(#)
15000
80
¥
6,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465708
MF801510
15
240(#)
15000
80
¥
6,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465717
MF80304
30
60(#)
15000
80
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465726
MF80305
30
80(#)
15000
80
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465735
MF80306
30
100(#)
15000
80
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465751
MF80307
30
120(#)
15000
80
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465760
MF803010
30
240(#)
15000
80
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465769
MF30104
10
60(#)
20000
30
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465778
MF30105
10
80(#)
20000
30
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465787
MF30106
10
100(#)
20000
30
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465796
MF30107
10
120(#)
20000
30
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465805
MF301010
10
240(#)
20000
30
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465821
MF40154
15
60(#)
20000
40
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465830
MF40155
15
80(#)
20000
40
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465839
MF40156
15
100(#)
20000
40
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465848
MF40157
15
120(#)
20000
40
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465857
MF401510
15
240(#)
20000
40
¥
3,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465866
MF40304
30
60(#)
20000
40
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465875
MF40305
30
80(#)
20000
40
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465891
MF40306
30
100(#)
20000
40
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465900
MF40307
30
120(#)
20000
40
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465909
MF403010
30
240(#)
20000
40
¥
4,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465918
MF50154
15
60(#)
20000
50
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465927
MF50155
15
80(#)
20000
50
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465936
MF50156
15
100(#)
20000
50
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465945
MF50157
15
120(#)
20000
50
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465961
MF501510
15
240(#)
20000
50
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465970
MF50304
30
60(#)
20000
50
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465979
MF50305
30
80(#)
20000
50
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465988
MF50306
30
100(#)
20000
50
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19465997
MF50307
30
120(#)
20000
50
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19466006
MF503010
30
240(#)
20000
50
¥
4,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19466015
MF60304
30
60(#)
18000
60
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19466031
MF60305
30
80(#)
18000
60
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19466040
MF60306
30
100(#)
18000
60
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19466049
MF60307
30
120(#)
18000
60
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください