曜日別特売

軸付フラップホイール

軸付フラップホイール - ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール - ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール - ヤナセ(柳瀬)

研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。

軸径(Φmm)3軸長(mm)35対応材質木工適合用途バリ取り、キズ取り内容量1セット(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19466058UF10203920180(#)2500010
9,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19466067UF1510331040(#)2500015
9,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
19466076UF20103710120(#)2000020
9,500
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
19466085UF2020352080(#)2000020
9,500
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
19466101UF1510341060(#)2500015
9,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする