ヤナセ(柳瀬)
精密セラミックファイバーブラシ 軸付カップタイプ
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途
金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
毛丈(mm)
8
材質(線材)
セラミック
内容量
1本
注意
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。粒度は#1500相当ですが、加工後の面粗さは#1500より荒目になります。適正回転数は3000~10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19467081
BMCFC-6
6
¥
17,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467090
BMCFC-8
8
¥
24,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467099
BMCFC-10
10
¥
30,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください