ヤナセ(柳瀬)
精密セラミックファイバーブラシ エンドタイプ
最後まで変わらぬ高い研削力を維持し、形状変化がありません。
用途
金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ぼかし、粗面部研磨等の仕上げ加工に。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
毛丈(mm)
15
材質(線材)
セラミック
内容量
1本
注意
※ご使用に際しては、必ず回転調整付きの精密電動工具をご使用ください。エアーツールは使用不可です。粒度は#1500相当ですが、加工後の面粗さは#1500より荒目になります。適正回転数は3000~10
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19467108
BMCFE-10
3
1
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467117
BMCFE-15
3
1.5
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467126
BMCFE-20
3
2
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467135
BMCFE-25
3
2.5
¥
4,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467151
BMCFE-30
3
3
¥
6,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467160
BMCFE-40
3
4
¥
12,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467169
BMCFE-50
3
5
¥
17,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467178
BMCFE-70
3
7
¥
32,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467187
BMCFE-S09
1.2
0.9
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467196
BMCFE-S12
1.6
1.2
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467205
BMCFE-S16
2
1.6
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467221
BMCFE-S19
2.34
1.9
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください