曜日別特売

曲面ディスク

曲面ディスク - ヤナセ(柳瀬)

ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。

砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木工外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り内容量1セット(5枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19467230KD100A6100(#)
10,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467239KD100A7120(#)
10,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467248KD100A8150(#)
10,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467257KD100A9180(#)
10,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467266KD100A10240(#)
10,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467275KD100A11320(#)
10,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467291KD100A340(#)
10,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする