ヤナセ(柳瀬)
曲面ディスク
ソフトタッチで疲れません。フラップトップより研磨力があります。
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、木工
適合用途
キズ取り、バリ取り
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥材
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19467415
KD100A12
400(#)
アルミナ
13000
100
¥
10,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467431
KD100A4
60(#)
アルミナ
13000
100
¥
10,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467440
KD100A5
80(#)
アルミナ
13000
100
¥
10,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467449
KD100Z3
40(#)
ジルコニア
13000
100
¥
10,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467458
KD100Z4
60(#)
ジルコニア
13000
100
¥
10,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467467
KD100Z5
80(#)
ジルコニア
13000
100
¥
10,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467476
KD180A6
100(#)
アルミナ
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467485
KD180A7
120(#)
アルミナ
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467501
KD180A8
150(#)
アルミナ
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467510
KD180A9
180(#)
アルミナ
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467519
KD180A10
240(#)
アルミナ
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467528
KD180A11
320(#)
アルミナ
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467537
KD180A3
40(#)
アルミナ
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467546
KD180A12
400(#)
アルミナ
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467555
KD180A4
60(#)
アルミナ
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467571
KD180A5
80(#)
アルミナ
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467580
KD180Z3
40(#)
ジルコニア
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467589
KD180Z4
60(#)
ジルコニア
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467598
KD180Z5
80(#)
ジルコニア
4000
180
¥
29,750
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください