ヤナセ(柳瀬)
レジンクロスベルト
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途
サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。
砥材
A
長さ(mm)
610
幅(mm)
25
最高使用周速度(m/min)
2500
内容量
1セット(200本)
注意
※乾式研磨でご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19467625
EYB25610-150
610
25
150(#)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467641
EYB25610-180
610
25
180(#)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467650
EYB25610-240
610
25
240(#)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467659
EYB25610-320
610
25
320(#)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
19467668
EYB25610-400
610
25
400(#)
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください