曜日別特売

フレキシブルグラインダー用フラップホイール

フレキシブルグラインダー用フラップホイール - ヤナセ(柳瀬)フレキシブルグラインダー用フラップホイール - ヤナセ(柳瀬)

フレキシブルグラインダーに使用する為のホイールで、馴染みが良くワークに吸い付くように研磨可能です。

最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)200内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19475377UFFA20015-15.9-#10015100(#)15.9
11,130
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475386UFFA20015-15.9-#12015120(#)15.9
11,130
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475395UFFA20015-15.9-#15015150(#)15.9
11,130
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475411UFFA20015-15.9-#18015180(#)15.9
11,130
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475420UFFA20015-15.9-#24015240(#)15.9
11,700
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475429UFFA20015-15.9-#32015320(#)15.9
11,700
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475438UFFA20015-15.9-#401540(#)15.9
10,550
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475447UFFA20015-15.9-#40015400(#)15.9
11,700
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475456UFFA20015-15.9-#601560(#)15.9
10,550
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475465UFFA20015-15.9-#60015600(#)15.9
11,700
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475481UFFA20015-15.9-#801580(#)15.9
10,550
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475490UFFA20015-19.05-#10015100(#)19.05
11,130
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475499UFFA20015-19.05-#12015120(#)19.05
11,130
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475508UFFA20015-19.05-#15015150(#)19.05
11,130
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475517UFFA20015-19.05-#18015180(#)19.05
11,130
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475526UFFA20015-19.05-#24015240(#)19.05
11,700
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475535UFFA20015-19.05-#32015320(#)19.05
11,700
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475551UFFA20015-19.05-#401540(#)19.05
10,550
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475560UFFA20015-19.05-#40015400(#)19.05
11,700
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475569UFFA20015-19.05-#601560(#)19.05
10,550
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475578UFFA20015-19.05-#60015600(#)19.05
11,700
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475587UFFA20015-19.05-#801580(#)19.05
10,550
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475596UFFB20025-15.9-#10025100(#)15.9
12,490
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475605UFFB20025-15.9-#12025120(#)15.9
12,490
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475621UFFB20025-15.9-#15025150(#)15.9
12,490
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475630UFFB20025-15.9-#18025180(#)15.9
12,490
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475639UFFB20025-15.9-#24025240(#)15.9
13,060
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475648UFFB20025-15.9-#32025320(#)15.9
13,060
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475657UFFB20025-15.9-#40025400(#)15.9
13,060
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475666UFFB20025-15.9-#602560(#)15.9
11,870
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475675UFFB20025-15.9-#60025600(#)15.9
13,060
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475691UFFB20025-15.9-#802580(#)15.9
11,870
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475700UFFB20025-19.05-#10025100(#)19.05
12,490
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475709UFFB20025-19.05-#12025120(#)19.05
12,490
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475718UFFB20025-19.05-#15025150(#)19.05
12,490
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475727UFFB20025-19.05-#18025180(#)19.05
12,490
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475736UFFB20025-19.05-#24025240(#)19.05
13,060
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475745UFFB20025-19.05-#32025320(#)19.05
13,060
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475761UFFB20025-19.05-#40025400(#)19.05
13,060
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475770UFFB20025-19.05-#602560(#)19.05
11,870
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475779UFFB20025-19.05-#60025600(#)19.05
13,060
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475788UFFB20025-19.05-#802580(#)19.05
11,870
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475797UFFB20025-15.9-#402540(#)19.05
11,870
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
19475806UFFB20025-19.05-#402540(#)19.05
11,870
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする