曜日別特売

YUGホイール

YUGホイール - ヤナセ(柳瀬)

研削性が抜群で長寿命です。

内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19498617YUG-250-100-#8010080(#)190076.2250
121,900
78,980
86,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498626YUG-250-25-#18025180(#)190076.2250
23,900
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498635YUG-250-25-#602560(#)190076.2250
23,900
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498651YUG-250-25-#802580(#)190076.2250
23,900
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498660YUG-250-50-#18050180(#)190076.2250
43,100
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498669YUG-250-50-#605060(#)190076.2250
43,100
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498678YUG-250-50-#805080(#)190076.2250
43,100
27,980
30,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498687YUG-250-75-#18075180(#)190076.2250
52,320
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498696YUG-250-75-#607560(#)190076.2250
52,320
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498705YUG-250-75-#807580(#)190076.2250
52,320
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498721YUG-300-100-#180100180(#)1600127300
151,500
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498730YUG-300-100-#6010060(#)1600127300
151,500
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498739YUG-300-100-#8010080(#)1600127300
151,500
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498748YUG-300-25-#18025180(#)1600127300
30,300
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498757YUG-300-25-#602560(#)1600127300
30,300
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498766YUG-300-25-#802580(#)1600127300
30,300
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498775YUG-300-50-#18050180(#)1600127300
57,100
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498791YUG-300-50-#605060(#)1600127300
57,100
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498800YUG-300-50-#805080(#)1600127300
57,100
36,980
40,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498809YUG-300-75-#18075180(#)1600127300
115,400
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498818YUG-300-75-#607560(#)1600127300
115,400
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498827YUG-300-75-#807580(#)1600127300
115,400
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498836YUG-350-100-#180100180(#)1300127350
160,000
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498845YUG-350-100-#6010060(#)1300127350
160,000
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498861YUG-350-100-#8010080(#)1300127350
160,000
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498870YUG-350-25-#18025180(#)1300127350
45,800
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498879YUG-350-25-#602560(#)1300127350
45,800
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498888YUG-350-25-#802580(#)1300127350
45,800
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498897YUG-350-50-#18050180(#)1300127350
76,300
49,980
54,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする