曜日別特売

YGFホイール

YGFホイール - ヤナセ(柳瀬)

柔軟性が高く、馴染みがいいです。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19498906YGF-250-100-#320100320(#)190076.2250
58,300
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498915YGF-250-100-#600100600(#)190076.2250
58,300
37,980
41,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498931YGF-250-25-#1000251000(#)190076.2250
19,890
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498940YGF-250-25-#15025150(#)190076.2250
19,890
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498949YGF-250-25-#24025240(#)190076.2250
19,890
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498958YGF-250-25-#32025320(#)190076.2250
19,890
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498967YGF-250-25-#60025600(#)190076.2250
19,890
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498976YGF-250-50-#1000501000(#)190076.2250
34,380
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19498985YGF-250-50-#15050150(#)190076.2250
34,380
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19499001YGF-250-50-#24050240(#)190076.2250
34,380
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19499010YGF-250-50-#32050320(#)190076.2250
34,380
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19499019YGF-250-50-#60050600(#)190076.2250
34,380
22,980
25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
19499028YGF-250-75-#1000751000(#)190076.2250
46,920
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19499037YGF-250-75-#15075150(#)190076.2250
46,920
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19499046YGF-250-75-#24075240(#)190076.2250
46,920
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19499055YGF-250-75-#32075320(#)190076.2250
46,920
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19499071YGF-250-75-#60075600(#)190076.2250
46,920
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
19499080YGF-300-100-#10001001000(#)1600127300
68,770
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする