ヤナセ(柳瀬)
フェルトホイール
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途
そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19500245
FEH-250-25-19.05-H
25
19.05
2500
250
¥
37,940
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19500261
FEH-75-15-6-S
15
6
3600
75
¥
1,850
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
29日以内出荷
返品不可
19500270
FEH-150-15-12.7-S
15
12.7
3600
150
¥
5,210
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください