ヤナセ(柳瀬)
TOPディスク
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途
金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
対応材質
鉄、ステンレス
外径(Φmm)
100
適合用途
キズ取り、バリ取り
内容量
1セット(5枚)
注意
2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19500331
GP10015A9
180
アルミナ
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19500340
GP10015A10
240
アルミナ
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19500349
GP10015A11
320
アルミナ
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19500358
GP10015A4
60
アルミナ
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19500367
GP10015A5
80
アルミナ
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19500376
GP10015Z6
100
ジルコニア
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19500385
GP10015Z7
120
ジルコニア
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19500401
GP10015Z3
40
ジルコニア
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19500410
GP10015Z4
60
ジルコニア
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19500419
GP10015Z5
80
ジルコニア
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください