曜日別特売

TOPウェーブ

TOPウェーブ - ヤナセ(柳瀬)

快削材コーティングにより発熱を押さえた焼けの少ない研磨が可能です。

用途鉄等の一般鋼はもちろん、ステンレス鋼等の難削材に特に高い効果を発揮します。粒度80砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100ねじ径(Φmm)M10適合用途キズ取り、バリ取り内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19500428M10WS5
13,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする