曜日別特売

精密セラミックポイント

精密セラミックポイント - ヤナセ(柳瀬)

特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。

用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。形状円筒型対応材質鉄、ステンレス適合用途バリ取り、キズ取り内容量1セット(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19500471SMP205625802000035
14,400
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
19500480SMP2076251202000035
14,400
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
19500489SMP6103162203000030
5,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
19500525SMP673161203000030
5,400
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
19500498SMP6113163203000030
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19500507SMP61531610003000030
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
19500516SMP65316803000030
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
19500446SMP20136255002000035
17,800
取扱い終了
返品不可
19500455SMP201562510002000035
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19500498SMP61152978250P3-0617 W320VSMP611 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978250研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)1袋(10本)
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19500507SMP61552978058P3-0617 W1000YSMP615 研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都) 52978058研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)1袋(10本)
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19500516SMP6507401305SMPS65SMP65 精密セラミックポイント 円筒 ヤナセ(柳瀬) 07401305精密セラミックポイント 円筒ヤナセ(柳瀬)1箱(10本)
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする