曜日別特売

セーフティブラシ

セーフティブラシ - ヤナセ(柳瀬)

通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。

用途一般金属の錆取り、汚れ落とし、研磨作業に。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)20線径(Φmm)0.3毛丈(mm)18外径(Φmm)13適合用途錆落とし、塗装はがし、溶接焼け、黒皮落とし材質(線材)鋼線内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19500699BKEA-13
12,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする