曜日別特売
BKEA-13 セーフティブラシ ヤナセ(柳瀬) 19500699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフティブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5本)注文コード19500699品番BKEA-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400

通常の鋼線ブラシにボンディング(樹脂)加工を施し、ブラシの抜けや折れを極力減らしました。ボンディング加工により安全性・寿命共に向上しました。

用途一般金属の錆取り、汚れ落とし、研磨作業に。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)20線径(Φmm)0.3毛丈(mm)18外径(Φmm)13適合用途錆落とし、塗装はがし、溶接焼け、黒皮落とし材質(線材)鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする