ヤナセ(柳瀬)
フェルト軸付ホイール 〈円筒型〉
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途
ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに。
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型
幅(mm)
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
38
対応材質
ガラス
外径(Φmm)
100
適合用途
鏡面
内容量
1セット(5個)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。最高使用回転数は推奨値です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19500708
FS10025
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください