ヤナセ(柳瀬)
フラップホイール(研磨輪)
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(Φmm)
200
適合用途
キズ取り
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19501819
UFF20025-15.9-#40-K-H
40
15.9
¥
7,260
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19501828
UFF20025-22.2-#600-K-H
600
22.2
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください