ヤナセ(柳瀬)
研玉 シャンク付
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途
凹凸のある内面のバリ取り・錆取り
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
195
外径(Φmm)
5
適合用途
バリ取り、キズ取り
内容量
1本
全6種類を絞り込む
粒度
60
120
220
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19503000
SKTM-5.3-SC-#60
60
シリコンカーバイト
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503009
SKTM-5.3-SC-#120
120
シリコンカーバイト
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503018
SKTM-5.3-SC-#220
220
シリコンカーバイト
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503027
SKTM-5.3-AO-#60
60
アルミナオキサイド
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503036
SKTM-5.3-AO-#120
120
アルミナオキサイド
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503045
SKTM-5.3-AO-#220
220
アルミナオキサイド
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください