ヤナセ(柳瀬)
研玉 シャンク付
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途
凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
195
適合用途
バリ取り、キズ取り
内容量
1本
全12種類を絞り込む
粒度
60
120
220
外径(Φmm)
5.5
6.5
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
砥材
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19503061
SKTM-5.8-SC-#60
60
シリコンカーバイト
5.5
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503070
SKTM-5.8-SC-#120
120
シリコンカーバイト
5.5
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503079
SKTM-5.8-SC-#220
220
シリコンカーバイト
5.5
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503088
SKTM-5.8-AO-#60
60
アルミナオキサイド
5.5
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503097
SKTM-5.8-AO-#120
120
アルミナオキサイド
5.5
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503106
SKTM-5.8-AO-#220
220
アルミナオキサイド
5.5
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503115
SKTM-6.8-SC-#60
60
シリコンカーバイト
6.5
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503131
SKTM-6.8-SC-#120
120
シリコンカーバイト
6.5
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503140
SKTM-6.8-SC-#220
220
シリコンカーバイト
6.5
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503149
SKTM-6.8-AO-#60
60
アルミナオキサイド
6.5
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503158
SKTM-6.8-AO-#120
120
アルミナオキサイド
6.5
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503167
SKTM-6.8-AO-#220
220
アルミナオキサイド
6.5
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください