ヤナセ(柳瀬)
研玉 シャンク付
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途
凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。
軸径(Φmm)
6
適合用途
バリ取り、キズ取り
内容量
1本
全72種類を絞り込む
粒度
60
120
220
全長(mm)
195
200
210
220
外径(Φmm)
選択してください
7
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
25
72種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
砥材
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19503176
SKTM-7.3-SC-#60
60
195
シリコンカーバイト
7
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503185
SKTM-7.3-SC-#120
120
195
シリコンカーバイト
7
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503201
SKTM-7.3-SC-#220
220
195
シリコンカーバイト
7
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503210
SKTM-7.3-AO-#60
60
195
アルミナオキサイド
7
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503219
SKTM-7.3-AO-#120
120
195
アルミナオキサイド
7
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503228
SKTM-7.3-AO-#220
220
195
アルミナオキサイド
7
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503237
SKTM-9-SC-#60
60
200
シリコンカーバイト
9
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503246
SKTM-9-SC-#120
120
200
シリコンカーバイト
9
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503255
SKTM-9-SC-#220
220
200
シリコンカーバイト
9
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503271
SKTM-9-AO-#60
60
200
アルミナオキサイド
9
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503280
SKTM-9-AO-#120
120
200
アルミナオキサイド
9
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503289
SKTM-9-AO-#220
220
200
アルミナオキサイド
9
¥
5,480
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503298
SKTM-10-SC-#60
60
200
シリコンカーバイト
10
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503307
SKTM-10-SC-#120
120
200
シリコンカーバイト
10
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503316
SKTM-10-SC-#220
220
200
シリコンカーバイト
10
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503325
SKTM-10-AO-#60
60
200
アルミナオキサイド
10
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503341
SKTM-10-AO-#120
120
200
アルミナオキサイド
10
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503350
SKTM-10-AO-#220
220
200
アルミナオキサイド
10
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503359
SKTM-11-SC-#60
60
200
シリコンカーバイト
11
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503368
SKTM-11-SC-#120
120
200
シリコンカーバイト
11
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503377
SKTM-11-SC-#220
220
200
シリコンカーバイト
11
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503386
SKTM-11-AO-#60
60
200
アルミナオキサイド
11
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503395
SKTM-11-AO-#120
120
200
アルミナオキサイド
11
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503411
SKTM-11-AO-#220
220
200
アルミナオキサイド
11
¥
5,580
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503420
SKTM-12-SC-#60
60
210
シリコンカーバイト
12
¥
5,680
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503429
SKTM-12-SC-#120
120
210
シリコンカーバイト
12
¥
5,680
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503438
SKTM-12-SC-#220
220
210
シリコンカーバイト
12
¥
5,680
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503447
SKTM-12-AO-#60
60
210
アルミナオキサイド
12
¥
5,680
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503456
SKTM-12-AO-#120
120
210
アルミナオキサイド
12
¥
5,680
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503465
SKTM-12-AO-#220
220
210
アルミナオキサイド
12
¥
5,680
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503481
SKTM-13-SC-#60
60
210
シリコンカーバイト
13
¥
5,780
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503490
SKTM-13-SC-#120
120
210
シリコンカーバイト
13
¥
5,780
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503499
SKTM-13-SC-#220
220
210
シリコンカーバイト
13
¥
5,780
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503508
SKTM-13-AO-#60
60
210
アルミナオキサイド
13
¥
5,780
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503517
SKTM-13-AO-#120
120
210
アルミナオキサイド
13
¥
5,780
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503526
SKTM-13-AO-#220
220
210
アルミナオキサイド
13
¥
5,780
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503535
SKTM-22-SC-#60
60
210
シリコンカーバイト
22
¥
6,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503551
SKTM-22-SC-#120
120
210
シリコンカーバイト
22
¥
6,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503560
SKTM-22-SC-#220
220
210
シリコンカーバイト
22
¥
6,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503569
SKTM-22-AO-#60
60
210
アルミナオキサイド
22
¥
6,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503578
SKTM-22-AO-#120
120
210
アルミナオキサイド
22
¥
6,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503587
SKTM-22-AO-#220
220
210
アルミナオキサイド
22
¥
6,580
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503596
SKTM-25-SC-#60
60
220
シリコンカーバイト
25
¥
6,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503605
SKTM-25-SC-#120
120
220
シリコンカーバイト
25
¥
6,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503621
SKTM-25-SC-#220
220
220
シリコンカーバイト
25
¥
6,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503630
SKTM-25-AO-#60
60
220
アルミナオキサイド
25
¥
6,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503639
SKTM-25-AO-#120
120
220
アルミナオキサイド
25
¥
6,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503648
SKTM-25-AO-#220
220
220
アルミナオキサイド
25
¥
6,680
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503657
SKTM-20-SC-#60
60
210
シリコンカーバイト
20
¥
6,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19503666
SKTM-20-AO-#60
60
210
アルミナオキサイド
20
¥
6,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ